AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6304-0019 Rilevatore di presenza cella alta KNX FM - MTN6304-0019

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6304-0019 Rilevatore di presenza cella alta KNX FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489818715

Codice prodotto

SNRMTN6304-0019

Cod. produttore

MTN6304-0019

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

36 m

Portata massima frontale:

18 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

12 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

18 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Angolo di rilevamento verticale:

180...180 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

Tempo massimo di accensione:

255 min

Numero di canali:

4

Tempo minimo di accensione:

60 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Il rilevatore di presenza KNX MTN6304-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o a incasso. Con una protezione della zona derivazione, il rilevatore di presenza protegge la tua sicurezza. Realizzato in materiale plastico, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.