SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6051 KNX ARGUS Presence 180/2,20 m da incasso, champagne, System Design - MTN6302-6051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480919558
Codice prodotto
SNRMTN6302-6051
Cod. produttore
MTN6302-6051
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Beige
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
16 m
Portata massima frontale:
12 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
8 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
15300 min
Numero di canali:
5
Tempo minimo di accensione:
1 s
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm


