AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627514 Pulsantiera multifunzione singola plus, antracite, SystemM - MTN627514

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627514 Pulsantiera multifunzione singola plus, antracite, SystemM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Antracite

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485010991

Codice prodotto

SNRMTN627514

Cod. produttore

MTN627514

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

2

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Antracite

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il pulsante KNX MTN627514 di Schneider Electric è di colore Antracite. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Il pulsante è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, espande il concetto di comfort guidandoti al buio. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per latutela della salute. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.