AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6260-7760 Touch Panel SpaceLogic KNX IP 7 Pollici Nero

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di controllo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482210592

Codice prodotto

SNRMTN6260-7760

Cod. produttore

MTN6260-7760

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di controllo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Composizione:

Elemento di comando con telaio e placca

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP30

Il Touch Panel SpaceLogic KNX IP 7 Pollici è uno schermo touch utilizzato per visualizzare la supervisione d'impianto dei controllori Wiser for KNX e SpaceLYnk Può essere installato sia in edifici residenziali che commerciali e in installazioni KNX nuove o esistenti. Il touch panel può mostrare la visualizzazione "Touch"basata su widget o la visualizzazione su "PC/tablet"con la possibilità di grafici realistici. Può inoltre visualizzare la nuova app Wiser KNX, nel caso in cui l’utente desideri controllare l’installazione KNX in modo simile a quanto avviene tramite smartphone. Tutte le interazioni con il pannello touch sono molto semplici ed efficienti, adattate alle esigenze del moderno concetto di case ed edifici intelligenti. L'installazione può essere eseguita orizzontalmente o verticalmente, consentendo la modalità orizzontale o verticale. Il pannello touch è dotato di un'applicazione integrata che rende la configurazione facile e veloce. Grazie alla connettività WIFI, l'installazione è più semplice e offre la libertà di scegliere la posizione di installazione. Una funzione di aggiornamento over the air (OTAU) disponibile nel pannello touch mantiene la soluzione sempre aggiornata e sicura. Il Touch Panel può essere installato in superficie, ovunque ci siano cavi da 24 V per alimentarlo.