AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6221-0414 Unità di controllo temperatura ambiente senza display, antracite, SystemM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6221-0414 Unità di controllo temperatura ambiente senza display, antracite, SystemM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480210563

Codice prodotto

SNRMTN6221-0414

Cod. produttore

MTN6221-0414

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Unità di controllo temperatura ambiente per le proprietà. Per System M. Unità di controllo temperatura ambiente KNX per proprietà con accoppiatore bus integrato. A seconda della modalità di funzionamento, del valore di setpoint della temperatura attuale e della temperatura ambiente effettiva, viene trasmesso al KNX un valore di comando per l'unità di controllo del riscaldamento o del raffreddamento. La temperatura può essere misurata opzionalmente dal sensore di temperatura del bus interno o esterno. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. Modalità di funzionamento, valore nominale, impostazioni della funzione di controllo effettuate solo tramite il bus. Il dispositivo non dispone di elementi di funzionamento e visualizzazione. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni software KNX: Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controller: controllo a 2 fasi, controller PI continuo. Controller di commutazione PI (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento al momento del reset, monitoraggio della temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Funzione di monitoraggio della temperatura effettiva, funzione di protezione della valvola. Funzionamento: solo tramite telegrammi bus. Contenuti: con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico opaco.Colore: Antracite.