AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-5910 MULTITOUCH PRO KNX SDSG - MTN6215-5910

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-5910 MULTITOUCH PRO KNX SDSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 32

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480918087

Codice prodotto

SNRMTN6215-5910

Cod. produttore

MTN6215-5910

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

32

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Stato LED:

no

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

KNX Multitouch Pro, System Design. design: System Design - tipo di prodotto o componente: controllore ambiente - tipologia del prodotto: dispositivo completo di placca centrale - tipo di bus: KNX. Benefici: .. Applicazioni: ..