SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6194-6034 4 Pulsanti Small Push Button KNX Antracite - MTN6194-6034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606482215702
Codice prodotto
SNRMTN6194-6034
Cod. produttore
MTN6194-6034
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK01




