AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6193-6052 2 Pulsanti Small 1 Medium Push Button KNX Moca - MTN6193-6052

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Altri

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762536

Codice prodotto

SNRMTN6193-6052

Cod. produttore

MTN6193-6052

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Altri

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK01

I rocker in moka metallico completano il modulo dell'etichettatura dinamica dei pulsanti di KNX Schneider Electric. Possono essere facilmente fissati al modulo e rimossi dallo stesso. Gli aptici equilibrati arrotondano la flessibilità e forniscono una sensazione piacevole quando si premono i rocker. Il colore del bilanciere è moka. Una confezione contiene due piccoli rocker e un rocker medio. Per equipaggiare un intero modulo con loro, è necessario acquistare due pacchetti.