AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6005-0011 Multisensore KNX Qualità Aria temperatura, umidità, pressione atmosferica con ingressi - MTN6005-0011

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6005-0011 Multisensore KNX Qualità Aria temperatura, umidità, pressione atmosferica con ingressi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore CO2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482161764

Codice prodotto

SNRMTN6005-0011

Cod. produttore

MTN6005-0011

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore CO2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

9003

Ingresso analogico:

Numero di ingressi digitali:

4

KNX CO2, umidità, sensore di temperatura e pressione atmosferica con interfaccia utente per modificare il punto di regolazione della temperatura. Il dispositivo è un sensore combinato per la misurazione di CO2, temperatura e umidità (umidità relativa) e pressione atmosferica. Inoltre, il sensore dispone di 5 ingressi: 2 ingressi binari, 1 ingresso configurabile come ingresso binario o analogico, 2 ingressi configurabili come ingresso binario o come ingresso sensore di temperatura (PT1000, 10 kOhm PTC, 2-/10-/12-/15-/33-/47 kOhm NTC). Viene utilizzato per monitorare la qualità dell'aria in sale riunioni, uffici, scuole/asili, case passive o a bassa energia e aree residenziali senza ventilazione controllata. Il tenore di CO2 nell'aria è un indicatore verificabile della qualità dell'aria ambiente. Maggiore è il contenuto di CO2, peggiore è l'aria ambientale. Il sensore fornisce i seguenti dati e controlli per KNX: CO2, umidità relativa, temperatura, punto di rugiada, pressione dell'aria, controllo VAV, regolatore di temperatura. Insieme agli attuatori giusti offre una ventilazione e un controllo della temperatura perfetti. Il tenore di CO2 nell'aria è un indicatore verificabile della qualità dell'aria ambiente. Maggiore è il contenuto di CO2, peggiore è l'aria ambientale. Funzioni software KNX: controllo/sensore CO2, sensore/controllo/comparatore umidità relativa, sensore/allarmi/controllo temperatura, temperatura/allarme punto di rugiada, sensore pressione aria, controllo VAV per 2 blocchi, 4 ingressi digitali per commutazione, attenuazione, veneziane, valore, scena, sequenze di commutazione, funzionamento multiplo e contatore di impulsi. Esistono 2 soglie di valori misurati indipendenti per CO2, pressione e temperatura dell'aria, una soglia per l'umiditàrelativa. Le azioni vengono eseguite se le soglie non vengono raggiunte o se vengono superate. È possibile selezionare parametri diversi per i due diversi blocchi per il controllo VAV. I dispositivi consentono la calibrazione della CO2 tramite bus. Alimentazione: tensione del bus. Consumo di corrente dal bus: max 10 mA. Temperatura ambiente: -5°C-+50°C. Intervallo di misura, CO2: 390 - 5000 ppm, intervallo di misura umidità: 0 % - 100%, intervallo di misura pressione atmosferica: 300 hPa - 1100 hPa, intervallo di misura temperatura: 0-50°C. Tipo di protezione: IP 20 secondo DIN EN 60529. Dimensioni: 80,5x80,5x17 mm. Colore: bianco polare.