AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6003-0013 Attuatore Dimmer SpaceLogic KNX da incasso 1ch 3in, KNX Secure - MTN6003-0013

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482046795

Codice prodotto

SNRMTN6003-0013

Cod. produttore

MTN6003-0013

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

Con indicazione LED:

no

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è una lampada alogena BT, un dispositivo di lampade a incandescenza è un attuatore di attenuazione che funziona con un sistema bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 1 è il numero di uscite. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V. Questo attuatore di attenuazione funziona in modo binario. Ha una frequenza di rete di 50/60 Hz. L'IP nominaledi questo dispositivo è IP20. Questo attuatore di attenuazione è privo di SVHC (sostanze estremamente problematiche). Questo attuatore di attenuazione è montato a filo. L'attuatore di attenuazione Schneider Electric è privo di mercurio.