AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6003-0011 Attuatore Commutazione SpaceLogic KNX da incasso1x16A 3in, KNX Secure - MTN6003-0011

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482046771

Codice prodotto

SNRMTN6003-0011

Cod. produttore

MTN6003-0011

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Max corrente di commutazione:

16 A

Con indicazione LED:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è una lampada capacitiva alogena, lampade a incandescenza, lampada alogena a bassa tensione con trasformatore ad avvolgimento ed è un attuatore di commutazione funzionante con il tipo di bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 16,0 è la corrente nominale. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V e la funzione di ingresso funziona con tensionedel segnale (SELV). 1 è il numero di contatti. Ha una frequenza di rete di 50/60 Hz. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Questo attuatore di commutazione è SVHC (sostanze estremamente problematiche) free.as e heavy metal free, prendersi cura dell'ambiente e della salute. L'attuatore di commutazione Schneider Electric è privo di mercurio