SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5775-0000 Inserto per controllo universale della temperatura, nero - MTN5775-0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762314
Codice prodotto
SNRMTN5775-0000
Cod. produttore
MTN5775-0000
Produttore
SNR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
16 A
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0...0.9 K
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero di moduli:
1
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Numero RAL:
9010
Profondità:
26 mm
Diametro:
57 mm
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W


