AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5764-6033 Termostato 230V con interruttore e piastra centrale, sahara, System Desing - MTN5764-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5764-6033 Termostato 230V con interruttore e piastra centrale, sahara, System Desing

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480919367

Codice prodotto

SNRMTN5764-6033

Cod. produttore

MTN5764-6033

Produttore

SNR

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Beige

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

10...50 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

73 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

42 mm

Diametro:

57 mm

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.4 W

Il termostato MTN5764-6033 Merten System Design di Schneider Electric è un inserto con piastra centrale per il riscaldamento a pavimento di colore Sahara. Il dispositivo è compatibile con i telai System Design. Ha una corrente nominale di 10 A. La modalità di fissaggio è tramite viti. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 71 mm di altezza, 41 mm di profondità. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. Il termostato è realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Inoltre è privo di mercurio. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.