SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5250-6033 Piastra con manopola rotante, sahara, System Design - MTN5250-6033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Utilizzo - Dimmer
Colore - Beige
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762291
Codice prodotto
SNRMTN5250-6033
Cod. produttore
MTN5250-6033
Produttore
SNR
Modello:
Copertura centrale
Utilizzo:
Dimmer
Colore:
Beige
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


