AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN465860 PLACCA CENTRALE SING PRESE DATI ALLUMIN - MTN465860

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN465860 PLACCA CENTRALE SING PRESE DATI ALLUMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - UAE/IAE

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762253

Codice prodotto

SNRMTN465860

Cod. produttore

MTN465860

Produttore

SNR

Utilizzo:

UAE/IAE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

56 mm

Altezza del dispositivo:

56 mm

Profondità del dispositivo:

22 mm

Raccordi isolati:

no

Il prodotto MTN465860 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per inserto RJ11 o RJ45 di colore Alluminio. La piastra centrale presenta un'etichetta stampabile con piastra di indicazione e un coperchio antipolvere. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Fissaggio tramite morsetto. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. Inoltre, questa piastra centraleèè privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.