SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464393 PIASTRINA DA INS.4643.D-SUB 25POL - MTN464393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - D-Sub
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Con prese / attacchi - no
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762239
Codice prodotto
SNRMTN464393
Cod. produttore
MTN464393
Produttore
SNR
Utilizzo:
D-Sub
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
42 mm
Altezza del dispositivo:
62 mm
Profondità del dispositivo:
10 mm
Raccordi isolati:
no


