AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0012 PRESA RJ45 DOPPIA Cat5 UTP S-One - MTN4575-0012

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0012 PRESA RJ45 DOPPIA Cat5 UTP S-One

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762222

Codice prodotto

SNRMTN4575-0012

Cod. produttore

MTN4575-0012

Produttore

SNR

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Clip

Con protezione antipolvere:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Codifica a colori:

La presa dati RJ45 cat.5 Merten Inserts MTN4575-0012 di Schneider Electric è un meccanismo con telaio di fissaggio per la comunicazione dei dati. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio è tramite viti e graffe. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. Merten System M è una gamma di interruttori che offre flessibilità e una grande varietà di funzioni, comfort, efficienza ed è la soluzione ideale per tutti gli spazi abitati.