SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0002 PRESA RJ45 DOPPIA Cat5 UTP S-One - MTN4575-0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 5E
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762215
Codice prodotto
SNRMTN4575-0002
Cod. produttore
MTN4575-0002
Produttore
SNR
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
5E
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Clip
Con protezione antipolvere:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
35 mm


