AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0000 Modulo per 1/2 connettori Schneider Elec - MTN4575-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0000 Modulo per 1/2 connettori Schneider Elec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005762208

Codice prodotto

SNRMTN4575-0000

Cod. produttore

MTN4575-0000

Produttore

SNR

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

0

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

73 mm

Altezza del dispositivo:

73 mm

Profondità del dispositivo:

21 mm

Raccordi isolati:

no

La piastra centrale MTN4575-0000 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa inclinata. Questa piastra centrale appartiene ai gruppi estetici Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan vetro, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. Lamodalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.