SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4574-6033 Piastra con etichetta per Schneider Electric RJ45, sahara, System Design - MTN4574-6033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762192
Codice prodotto
SNRMTN4574-6033
Cod. produttore
MTN4574-6033
Produttore
SNR
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
73 mm
Altezza del dispositivo:
73 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm
Raccordi isolati:
no


