AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4123-6033 Placca per presa-antenna con foro 2/3, sahara, System Design

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4123-6033 Placca per presa-antenna con foro 2/3, sahara, System Design

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480890161

Codice prodotto

SNRMTN4123-6033

Cod. produttore

MTN4123-6033

Produttore

SNR

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

3

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

10 mm

La piastra centrale MTN4123-6033 Merten System Design di Schneider Electric è una presa di alimentazione per antenna di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 10 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni diprogettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.