AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4075-6033 Copertura cieca, sahara, System Design - MTN4075-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4075-6033 Copertura cieca, sahara, System Design

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480889608

Codice prodotto

SNRMTN4075-6033

Cod. produttore

MTN4075-6033

Produttore

SNR

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

0

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

73 mm

Altezza del dispositivo:

73 mm

Profondità del dispositivo:

31 mm

La piastra di copertura per veneziane MTN4075-6033 Merten System Design di Schneider Electric è un telaio di supporto con piastra centrale di colore Sahara. La piastra di copertura per veneziane appartiene al gruppo estetico System Design. La modalità difissaggio del dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 17 mm di altezza. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra di copertura per veneziane è affidabile e resistente. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.