AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3855-6033 Copritasto per tapparelle, sahara, System Design

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3855-6033 Copritasto per tapparelle, sahara, System Design

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Beige

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480888397

Codice prodotto

SNRMTN3855-6033

Cod. produttore

MTN3855-6033

Produttore

SNR

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Beige

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere MTN3855-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore o pulsante singolo. Il bilanciere appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivotramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Il bilanciere è realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Vanta un grado di protezione IP20. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttoriideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.