AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3400-6033 Copritasto 2 moduli, sahara, System Design - MTN3400-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3400-6033 Copritasto 2 moduli, sahara, System Design

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Beige

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480888045

Codice prodotto

SNRMTN3400-6033

Cod. produttore

MTN3400-6033

Produttore

SNR

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Beige

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere MTN3400-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questo bilanciere è affidabile e resistente. Il bilanciere appartieneal gruppo estetico System Design. Larghezza 71 mm. Altezza 27 mm. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il bilanciere può essere utilizzato per un interruttore o un pulsante doppio. Lunghezza 70 mm. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. È compatibile con la gamma Merten System Design. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente.