SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3350-6033 Copritasto, indicatore finestra rettangolare per simboli, sahara, System Design


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Beige
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761942
Codice prodotto
SNRMTN3350-6033
Cod. produttore
MTN3350-6033
Produttore
SNR
Modello:
Bilanciere singolo
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Beige
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20