SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN291260 Placca ctl doub RJ11/45 all SysM - MTN291260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Con prese / attacchi - no
Composizione - Copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761867
Codice prodotto
SNRMTN291260
Cod. produttore
MTN291260
Produttore
SNR
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
73 mm
Altezza del dispositivo:
73 mm
Profondità del dispositivo:
17 mm
Raccordi isolati:
no




