AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP318FU Centralino DATI incasso completo, scatola più fronte e porta bianca, per applicazioni nel residenziale, IP40 - MIP318FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606482072121

Codice prodotto

SNRMIP318FU

Cod. produttore

MIP318FU

Produttore

SNR

Numero di righe:

0

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

402 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

563.5 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

104 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

378 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

86 mm

Altezza di incasso:

504 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

80 mm

Guida DIN:

no

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da installazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRMIP318FU - RESI9 MP 3X18 CENTR DATI COMPLETO