SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10312 Centralino Resi9 MP parete 36 (3x12) moduli bianco porta opaca - MIP10312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480145568
Codice prodotto
SNRMIP10312
Cod. produttore
MIP10312
Produttore
SNR
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
267 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
478 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
102 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



