SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89M0024 PowerLogic PM8000 - Modulo I/O analogici - 4 ingressi + 2 uscite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 2
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480702006
Codice prodotto
SNRMETSEPM89M0024
Cod. produttore
METSEPM89M0024
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
2
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
no
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
28 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
90 mm