SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5RD Display remoto per PM5563 - METSEPM5RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Pannello di comando e segnalazione
Metodo di montaggio - Altri
Altro sistema bus - Altri
Display - Monocromatico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480761423
Codice prodotto
SNRMETSEPM5RD
Cod. produttore
METSEPM5RD
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Pannello di comando e segnalazione
Metodo di montaggio:
Altri
Altro sistema bus:
Altri
Display:
Monocromatico
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Funzione Touch (comandi a sfioramento):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Composizione:
Altri
Alloggiamento per etichetta:
sì
Altre interfacce:
Ethernet
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
0
Grado di protezione (IP):
Altri


