SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CYL2 Cilindro di fissaggio accessorio per TA - Ø 10.5 mm - METSECT5CYL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 26.5 mm
Lunghezza - 26.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480619007
Codice prodotto
SNRMETSECT5CYL2
Cod. produttore
METSECT5CYL2
Produttore
SNR
Materiale:
Altri
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
26.5 mm
Lunghezza:
26.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Distanziale (non filettato) Schneider Electric tipo/modello CILINDRO ALLUMINIO DIAMETRO 26 5MM


