AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECAB10 PowerLogic PM8000 - Cavo 10m per display remoto - METSECAB10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECAB10 PowerLogic PM8000 - Cavo 10m per display remoto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / FTP

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480752339

Codice prodotto

SNRMETSECAB10

Cod. produttore

METSECAB10

Produttore

SNR

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / FTP

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Nero

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Patch cord rame intrecciato Schneider Electric tipo/modello CAVO 10M PER DISPLAY REMOTO PM8244