AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU083F2CS0 switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 6 porte per rame con 2 porte per fibra ottica monomodale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU083F2CS0 switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 6 porte per rame con 2 porte per fibra ottica monomodale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481029577

Codice prodotto

SNRMCSESU083F2CS0

Cod. produttore

MCSESU083F2CS0

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 6 porte di trasmissione per cavo in rame e 2 porte per fibra otticain modalità singola. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 3.8W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Dimensioni: 45 mm (larghezza) x 110 mm (altezza) x 88 mm (profondità) e peso: 0,235 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.