SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESU053FN0 switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 5 porte per rame


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606481029546
Codice prodotto
SNRMCSESU053FN0
Cod. produttore
MCSESU053FN0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti standard Modicon. Questo switch non gestito è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 5 porte di trasmissione cavo in rame. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e offre ai clienti più opzioni con applicazioni di livello industriale. Questo prodotto funziona ad un consumo di 1.3W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 26 mm (larghezza) x 102 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e pesa 0,125 kg. È dotato di connettori schermati adatti a reti piccole e isolate o a sistemi con traffico di rete limitato e reti con bassi livelli di complessità. È certificato CE, UL, RCM, UKCA, EAC e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.