AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM103F2CU0H switch di rete, rete Modicon, gestito, 8 porte per rame con 2 porte per fibra ottica, multimodale, rigido

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • PoE (Power over Ethernet) - Altri

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761614

Codice prodotto

SNRMCSESM103F2CU0H

Cod. produttore

MCSESM103F2CU0H

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

no

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

2

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

73 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

104 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

138 mm

Max potenza assorbita:

8 W

Alimentatore ridondante:

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti standard Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra otticamultimodale. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 8W e ad una tensione nominale da 12Va 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 73 mm (larghezza) x 138 mm (altezza) x 111 mm (profondità) e pesa 0,57 kg. È adatto per ambienti gravosi. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV, conforme alle norme UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm.Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.