AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM103F2CS1H Switch gestito esteso Modicon - 8 porte per rame + 2 porte per fibra ottica monomodale - Grave

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMCSESM103F2CS1H Switch gestito esteso Modicon - 8 porte per rame + 2 porte per fibra ottica monomodale - Grave

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761607

Codice prodotto

SNRMCSESM103F2CS1H

Cod. produttore

MCSESM103F2CS1H

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch gestiti estesi Modicon. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 8 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra ottica in modalità singola. Fornisce connettività semplice e complessa per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 8W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Le sue dimensioni sono 73 mm (larghezza) x 143 mm (altezza) x 118 mm (profondità) e pesa 0,57 kg. È adatto per ambienti gravosi. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM, DNV, Lloyd's, BV, ATEX ed è conforme agli standard UL 61010, EN/IEC 61131 e EN/IEC 62368-1. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.