AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A27107 Bobina MN 120VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A27107 Bobina MN 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430271079

Codice prodotto

SNRM9A27107

Cod. produttore

M9A27107

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Questo ausiliario elettrico Multi9 MN è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Multi9 come GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC e C60BPR. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La larghezza in passi da 9 mmè 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 120 VCA o 24 VCC. Il grado di inquinamento è 3. Dispone di un morsetto nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione trasversale di 1,5 mm² (2 cavi) e 2,5 mm² (1 cavo). Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 68 mm. Il peso del prodotto è di 0,066 kg. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60947-2, UL 489, UL 1077, C22.2 n. 5 e GB/T 14048.5.