AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4FU Teleinvertitore 0,75KW 110-230 vac vite - LZ2H2X4FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ2H2X4FU Teleinvertitore 0,75KW 110-230 vac vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...230 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485421070

Codice prodotto

SNRLZ2H2X4FU

Cod. produttore

LZ2H2X4FU

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...230 V

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...230 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

TeSys H ultracompatto invertitore, 3 poli, 2.4A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0,75 kW a 400V (1 HP a 480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di 2 direzioni di rotazione, una corrente del motore regolabile 0,18-2,4 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 110-230V AC. Fornisce ingressi logici per direzione del motore FW/RV e ripristino remoto dopo scatto termico, relè di contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento a temperature da -25 a 70°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).