SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ1H6X5BD Avviatore diretto 3KW 24 vdc vite - LZ1H6X5BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485421131
Codice prodotto
SNRLZ1H6X5BD
Cod. produttore
LZ1H6X5BD
Produttore
SNR
Starter diretto ultracompatto TeSys H, 3 poli, 6,5 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 3 kW a 400V (3HP a 480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm dilarghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di una direzione di rotazione, una corrente del motore regolabile 1,5-6,5 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 24V DC, fornisce ingressi logici per ON/OFF del motore e ripristino da remoto dopo scatto termico, un relèdi contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato a temperature da -25 a 70°C, senza declassamento fino 30°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).


