AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU15M3X Servo Drive AC Lexium28 Sercos III 1,5KW 1~/3~, 200/230 Vac

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU15M3X Servo Drive AC Lexium28 Sercos III 1,5KW 1~/3~, 200/230 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760884

Codice prodotto

SNRLXM28SU15M3X

Cod. produttore

LXM28SU15M3X

Produttore

SNR

Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC dispone di un display a 7 segmenti di interfaccia HMI con 5 pulsanti. Grazie al concetto di comunicazione aperta, le unità servoassistite Lexium 28 possono essere facilmente integrate in numerose architetture di sistemi di controllo differenti. I servoazionamenti di movimento incorporano un PTI di ingresso treno-impulsi e un PTO di uscita treno-impulsi. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 21 A a 220 V, una potenza di 1500 W/2,01 HP e una potenza continua di 1500 W a 220 V. È fornito di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Sercos. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 55 mm (larghezza) x 150 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Pesa 1,2 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il motore BCH2 (130 mm, stack) a 1000W, BCH2 (100 mm, stack 1) a 1000W, BCH2 (130 mm, stack 2) a 900W, BCH2 (130 mm, stack 4) a 850W. Montare il servoazionamento in posizione verticale (più o meno 10°). Questo è necessario per il raffreddamento del dispositivo. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2, il gruppo di servounità ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono convenienti, efficienti in termini energetici e di sicurezza integrata.