SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU07M3X Servo Drive AC Lexium28 Sercos III 750W 1~/3~, 200/230 Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606489934354
Codice prodotto
SNRLXM28SU07M3X
Cod. produttore
LXM28SU07M3X
Produttore
SNR
Il servoazionamento di movimento senza filtro EMC dispone di un display a 7 segmenti di interfaccia HMI con 5 pulsanti. Grazie al concetto di comunicazione aperta, le unità servoassistite Lexium 28 possono essere facilmente integrate in numerose architetture di sistemi di controllo differenti. I servoazionamenti di movimento incorporano un PTI di ingresso treno-impulsi e un PTO di uscita treno-impulsi. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (monofase e trifase), una corrente di uscita di 4,5 A a 220 V, una potenza di 750 W/1 HP e una potenza continua di 750 W a 220 V. È fornito di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Sercos. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 55 mm (larghezza) x 146 mm (profondità) x 150 mm (altezza). Pesa 1 kg. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il motore BCH2(130 mm, stack 1) da 500W, BCH2 (80 mm, stack 2) da 750W, BCH2 (130 mm, stack 1) da 600W. Montare il servoazionamento in posizione verticale (più o meno 10°). Questo è necessario per il raffreddamento del dispositivo. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2, ilgruppo di servounità ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono convenienti, efficienti in termini energetici e di sicurezza integrata.