AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3R7 Bobina per contattore TeSys D - 440 V CA 50/60 Hz - LXD3R7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3R7 Bobina per contattore TeSys D - 440 V CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 440...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410489

Codice prodotto

SNRLXD3R7

Cod. produttore

LXD3R7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

440...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Bobina per contattore TeSys D - 440 V CA 50/60 Hz