SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G4SBEEA Control module LX1G per contattore TeSys Giga LC1G400-500, 24...48V AC/DC, 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760761
Codice prodotto
SNRLX1G4SBEEA
Cod. produttore
LX1G4SBEEA
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...48 V