SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G4QEHEN Control module LX1G per contattore TeSys Giga LC1G115-225, 48…130V AC/DC, 4P - LX1G4QEHEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481946485
Codice prodotto
SNRLX1G4QEHEN
Cod. produttore
LX1G4QEHEN
Produttore
SNR
È un modulo di controllo CA/CC da 48-130 V per contattore TeSys Giga 115-225 a 4 poli (versione standard). Bobina progettata per un consumo di energia minore e una larghezza di banda della tensione maggiore, collegamento mediante morsetto a molla. Consente il funzionamento del contattore con alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C. Il modulo di controllo dispone di connettori per il collegamento del circuito di controllo bobina A1, A2, dello stato dei poli e dei circuiti di segnalazione diagnostica. Diagnosi dell'usura del contatto locale (CWD) come funzione standard, monitoraggio continuo con indicatori di stato di funzionamento corretto e di allarme. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. È accessibile dalla parte anteriore e mantenuto con tempi di discesa molto bassi. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.




