AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G4QEHEA Control module LX1G per contattore TeSys Giga LC1G115-225, 48…130V AC/DC, 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760686

Codice prodotto

SNRLX1G4QEHEA

Cod. produttore

LX1G4QEHEA

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...130 V

È un modulo di controllo CA/CC da 48-130 V per contattore TeSys Giga 115-225 a 4 poli (versione avanzata). Bobina progettata per un consumo di energia minore e una larghezza di banda della tensione maggiore, collegamento mediante morsetto a molla. Consente il funzionamento del contattore con alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C. Il modulo di controllo dispone di connettori per il collegamento del circuito di controllo bobina A1, A2 e del controllo uscita PLC, dello stato dei poli e dei circuiti di segnalazione diagnostica. La diagnostica di usura del contatto locale e remoto (CWD) come funzione standard, monitoraggio continuo con indicatori di stato e di allarme. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. È accessibile dalla parte anteriore e mantenuto con tempi di discesa molto bassi. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.