SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G3QLSEA Control module LX1G per contattore TeSys Giga LC1G115-225, 200…500V AC/DC, 3P - LX1G3QLSEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...500 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760587
Codice prodotto
SNRLX1G3QLSEA
Cod. produttore
LX1G3QLSEA
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...500 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...500 V




