SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXS2 Serratura, PrismaSeT S, numero 405, per porta, set di 2 chiavi - LVSXS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Maniglia
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481072825
Codice prodotto
SNRLVSXS2
Cod. produttore
LVSXS2
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Maniglia
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no


