SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM524 PrismaSet XS parete 5x24 porta vetro trasparente 1TB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Metodo di montaggio:
Montaggio a pareteCoperchio / Porta trasparente:
sìCaratteristiche principali
Numero di righe - 5
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481072955
Codice prodotto
SNRLVSXM524
Cod. produttore
LVSXM524
Produttore
SNR
Numero di righe:
5
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
550 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
900 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
168 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
155 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no