SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH313 PrismaSet XS CARTONGESSO 3x13 porta fumè TB - LVSXH313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 13
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482040786
Codice prodotto
SNRLVSXH313
Cod. produttore
LVSXH313
Produttore
SNR
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
13
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
351 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
660 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
129 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
321 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
86 mm
Altezza di incasso:
630 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
80 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




