AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD6 Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 6 file - LVSSDD6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD6 Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 6 file

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1096 mm

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP41

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481077103

Codice prodotto

SNRLVSSDD6

Cod. produttore

LVSSDD6

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

248 mm

Altezza:

1096 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

48.4 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

SCHNEIDER SERIE PRISMASET S PORTA BIANCA 6 FILE DUCT PER ARMADI